Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 14mm, 320VAC, 418VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280332
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820443211E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=820443211E, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=7.2 mm, Länge=51.5 mm, Nennspannung (AC)=320 V, Nennspannung (DC)=418 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B IEC 61249-2-21 UL 1449
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,61*
1 Tag
357
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,667*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.