Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 10mm, 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280336
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820512711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=820512711, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=6.5 mm, Länge=41 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B IEC 61249-2-21 UL 1449
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4031*
€ 0,8408*
1 Tag
1475
1
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,992*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8408*
€ 1,00055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7812*
€ 0,92963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5731*
€ 0,68199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5131*
€ 0,61059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.