Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 14mm, 275VAC, 430VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280340
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820542711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820542711, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=6.7 mm, Länge=45 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=430 V, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4272*
€ 0,9261*
1 Tag
676
1
€ 14,99*
ab € 0,294*
€ 1,101*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9261*
€ 1,10206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8563*
€ 1,019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,6305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.