Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Varistor, 14mm, 300VAC, 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280341
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820543011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820543011, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=7 mm, Länge=45 mm, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B IEC 61249-2-21 UL 1449
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,09*
1 Tag
472
1
€ 14,99*
ab € 0,408*
€ 1,248*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.