Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 7mm, 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280342
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820572711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820572711, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=6 mm, Länge=38 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,345*
1 Tag
834
1
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,564*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.