Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 7mm, 300VAC, 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280343
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820573011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820573011, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=37.5 mm, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B IEC 61249-2-21 UL 1449
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2805*
€ 0,5801*
1 Tag
547
1
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,705*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5801*
€ 0,69032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.