| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30282445 Herst.-Nr.: HVBI905R10AFCARDFG70L0000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder mit Verriegelung, A-kodiert, rot, Typ=HVBI905R10AFCARDFG70L0000, Anzahl Kontakte=1, Drahtdurchmesser mm2 max.=70 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=70 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=250 A, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=ExcelMate Steckverbinder, Gehäusematerial=-999, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Schalengrösse=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 300 g | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 300 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |