Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Schloss mit 500 mm Kabel, 24 V, Geeignet für Combo E-Auto-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282507
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NEVDC24VELOCKL0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Schloss mit 500 mm K...
Elektronisches Schloss mit 500 mm Kabel, 24 V, Typ=NEVDC24VELOCKL0500, Aufnahmeschaft=Sperre, Geeignet für=Combo E-Auto-Stecker, Recycelte Materialien=Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 57,26*
€ 8,95*
ab € 48,34*
€ 65,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.