Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282581
Hersteller:
     Sensata BEI
Herst.-Nr.:
     RAL-150-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektioniertes Kabel, 15 m
Konfektioniertes Kabel, 15 m, Typ=RAL-150-001, Art des Sensorzubehörs=Kabelstecker, Geeignet für=DSK5H, DSK5HKB, DSU9, DSM9, DSO5, DSM5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
795,600 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
795,6 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.