Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul für Prozessregler, 1 Strom, ESM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282877
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     EMI-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Eingangsmodul für Prozessregler, Typ=EMI-420, Ausgänge=-888, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=1, Eingangstyp=Strom, Geeignet für=ESM-4450 ESM-4950 ESM-9450, Modulausführung=Analogeingangsmodul, Serien=ESM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538100000
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmodul für Prozessregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.