Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, 1uH, 55A, 31.5MHz, 1.3mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283235
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP7575GZER1R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Induktivität, Typ=IHLP7575GZER1R0M5A, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=19 mm, Eigenresonanzfrequenz=31.5 MHz, Höhe=7 mm, Induktivität=1 µH, Länge=19 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.3 mΩ, Nennstrom=55 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Verbundwerkstoff, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,91*
1 Tag
111
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 7,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.