Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, 560nH, 61A, 50MHz, 1.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283244
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP7575GZERR56M51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Induktivität, Typ=IHLP7575GZERR56M51, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=19 mm, Eigenresonanzfrequenz=50 MHz, Höhe=7 mm, Induktivität=560 nH, Länge=19 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.1 mΩ, Nennstrom=61 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Verbundwerkstoff, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 4,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.