Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschlitzschraube aus Polyamid, RND, Senkkopf, Schlitz, 0.5 mm, M2, 16mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283314
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschlitzschraube aus Polyami...
Senkkopfschlitzschraube aus Polyamid, RND, Typ=RND 610-00725, Head Diameter=3.8 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M2, Grösse Schraubenkopf=0.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 963
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
4,880 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
4,88 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.