Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschlitzschraube aus Polyamid, RND, Senkkopf, Schlitz, 1 mm, M3, 30mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283322
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschlitzschraube aus Polyami...
Senkkopfschlitzschraube aus Polyamid, RND, Typ=RND 610-00735, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Senkkopf, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=1 mm, Konformität mit Normen=DIN 963
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
12,280 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
12,28 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.