Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Sechskantmutter, M10, 60mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283357
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben, Typ=RND 610-00770, Head Diameter=17 mm, Nennlänge=60 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Sechskantschraube, Gewindegrösse=M10, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 933
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
298 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
298 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.