Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 250mA 250V SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283817
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS2103WE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Kleinsignaldiode, Typ=BAS2103WE6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=250 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=250 V, Spitzensperrstrom=100 µA, Thermischer Widerstand=105 K/W, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,010 g
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0446*
€ 0,1767*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3212*
€ 0,5614*
2 Tage
89500
5
€ 14,99*
ab € 0,0513*
€ 0,6104*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.