Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 120mA, 40V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283831
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT6406E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=BAT6406E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=750 mV, Kapazität=6 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=120 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=800 mA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=355 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Anode, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, diode sot-23, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1071*
1
€ 6,90*
ab € 0,0587*
€ 0,2795*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,363*
€ 0,6786*
2 Tage
19692
5
€ 14,99*
ab € 0,0744*
€ 0,7638*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.