Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 360nH, 19A, 218MHz, 2.8mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284565
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78433490036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78433490036, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=218 MHz, Höhe=9 mm, Induktivität=360 nH, Länge=8.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.8 mΩ, Nennstrom=19 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=8090, Kern=Eisen, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CHSA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.