Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dielektrischer Bandpassfilter, 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285120
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     DBP.433.T.A.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dielektrischer Bandpassfilter, 433 ...
Dielektrischer Bandpassfilter, 433 MHz, Typ=DBP.433.T.A.30, Aufnahmeschaft=Filter, Geeignet für=ISM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.