Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS DBP.868.U.A.30 HF-FILTER, BANDPASS, 868MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127702
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     DBP.868.U.A.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: SMD
  • Produktpalette: -
  • Filtertyp: Bandpass
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 868MHz
  • SVHC: To Be Advised
  • Anwendungen HF-Filter: GPS L1/L2 und L1/L5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, DBP.868.U.A.30, 4127702, 412-7702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1190
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 3,53*
    € 8,95*
    ab € 2,65*
    € 4,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.