Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo 2.7 dBi 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285123
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     DSGP.1575.12.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=DSGP.1575.12.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=12 mm, Material=Keramik, Montageart=SMT, Frequenzbandbereich=1.575 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo, Verstärkung=2.7 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
4,200 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
4,2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 6,15*
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 9,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.