Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo 4.2 dBi 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285125
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     DSGP.1575.18.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=DSGP.1575.18.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=18 mm, Material=Keramik, Montageart=SMT, Frequenzbandbereich=1.575 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo, Verstärkung=4.2 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
8,200 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
8,2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 11,69*
1 Tag
292
€ 14,99*
ab € 6,53*
€ 12,19*
€ 8,95*
ab € 10,11*
€ 15,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.