Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Apex, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi / GPS, 6.5 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285206
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.35.8113W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=TG.35.8113W, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=58 mm, Höhe=13 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=224 mm, Nennleistung=5 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz 1.57 ... 1.61 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.3 … 2.36 GHz 2.4 ... 2.5 GHz 2.5 ... 2.7 GHz 3.4 ... 3.6 GHz 4.8 ... 6 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G NB-IoT CAT-M1 Wi-Fi GPS, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA, Serie=Apex, Verstärkung=6.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.