Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Apex, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi / GPS, 5 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285208
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.46.8113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
Mobilfunkantenne, Typ=TG.46.8113, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=58 mm, Höhe=13 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=218 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, VSWR=3:1, Frequenzbandbereich=430 ... 470 MHz 617 ... 698 MHz 698 ... 800 MHz 824 ... 960 MHz 1.42 ... 1.52 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.3 ... 2.69 GHz 3.3 ... 4.2 GHz 5.15 ... 5.93 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G NB-IoT CAT-M1 Wi-Fi GPS, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA, Serie=Apex, Verstärkung=5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: gps antenne, Mobilfunkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,38*
€ 29,44*
1 Tag
70
€ 14,99*
ab € 22,58*
€ 32,03*
€ 8,95*
ab € 24,84*
€ 35,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.