Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Shockwave, 5G / 4G / 3G / 2G / NB-IoT / CAT-M1 / Wi-Fi, IP67 / IP69K, 2.3 dBi, N female, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285217
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TLS.01.1F21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Mobilfunk-Antenne
N Steckverbinder
WLAN Antenne
Mobilfunkantenne, Typ=TLS.01.1F21, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=41 mm, Durchmesser=42 mm, Höhe=-999, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=79 mm, Nennleistung=100 W, Antennensteckverbindertyp=N female, Material=ABS, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67 IP69K, Frequenzbandbereich=617 ... 698 MHz 698 ... 800 MHz 824 ... 960 MHz 1.42 ... 1.52 GHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.5 ... 2.69 GHz 3.3 ... 3.8 GHz 5.15 ... 5.93 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G NB-IoT CAT-M1 Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA, Serie=Shockwave, Verstärkung=2.3 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
197 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
197 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, gps antenne, Mobilfunkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,76*
€ 57,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 61,26*
€ 8,95*
ab € 57,09*
€ 75,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.