Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoantrieb-Kit, 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285940
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A076-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servoantrieb
servoantrieb
Servoantrieb-Kit, 180°, Typ=A076-B, Breite=40 mm, Gewicht=44 g, Höhe=12 mm, Länge=36 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=4.8 V, Inhalt=2x SG90 Servos 180°, 2x GROVE2SERVO Adapters, 2x Elastic Bands, 2x Fixed Servo Bases, 2x Steering Wheels, 2x Axle Connectors, 4x Connector Peg, Frame Module, Servo Accessories, 2x M2*4mm Screws, 2x Extension Wires 300mm, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Servo
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
59,500 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
59,5 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Servoantrieb-Kit, 180°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.