Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 2W 5mOhm 1% 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286049
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRF2512-FZ-R005ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRF2512-FZ-R005ELF, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=2 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5 mΩ, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,090 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
4000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
2 Tage
3741
10
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 0,378*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4197*
€ 0,6797*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6797*
€ 0,80884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.