Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100Ohm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286095
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=TC33X-2-101E, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Durchmesser=3 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=3.8 mm, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=25 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=TC33X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2436*
€ 0,3936*
44 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,4154*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.