Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitive Leuchtdruckschalter, Rastend 1.5 A 30 VDC 1 Wechsler IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287023
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00768
EAN/GTIN:
     653415264798
Suchbegriffe:
Kapazitive Leuchtdruckschalter
Kapazitive Leuchtdruckschalter, Typ=RND 210-00768, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Länge=20 mm, Anschlussart=Kabelführung, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Kapazitiver Berührungssensor, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=30 VDC, Kontaktstrom=1.5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.