Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitive Leuchtdruckschalter, Tastend 1.5 A 30 VDC 1 Wechsler IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287030
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00775
EAN/GTIN:
     653415264866
Suchbegriffe:
Kapazitive Leuchtdruckschalter
Kapazitive Leuchtdruckschalter, Typ=RND 210-00775, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=20 mm, Anschlussart=Kabelführung, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Kapazitiver Berührungssensor, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Blau, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=30 VDC, Kontaktstrom=1.5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.