Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitive Leuchtdruckschalter, Tastend 1.5 A 30 VDC 1 Wechsler IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287032
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00777
EAN/GTIN:
     653415264880
Suchbegriffe:
Kapazitive Leuchtdruckschalter
Kapazitive Leuchtdruckschalter, Typ=RND 210-00777, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=20 mm, Anschlussart=Kabelführung, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Kapazitiver Berührungssensor, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=30 VDC, Kontaktstrom=1.5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,00*
€ 44,53*
€ 8,95*
ab € 33,04*
€ 46,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.