Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 6.3V, 0201, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287820
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0201KRX5R5BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0201KRX5R5BB104, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=100 nF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195000
15000
€ 14,99*
ab € 0,00325*
€ 0,00472*
100
€ 6,90*
ab € 0,00111*
€ 0,01634*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,011*
€ 0,1174*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0201C104K9PACTU
ab € 0,00336*
Ähnlich
KYOCERA AVX
02016D104KAT2A
ab € 0,00478*
Ähnlich
Samsung
CL03A104KQ3NNNC
ab € 0,00256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.