Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 8pF, 50V, 0402, ±0.5 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287850
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402DRNPO9BN8R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402DRNPO9BN8R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=8 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±0.5 pF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00244*
€ 0,00392*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0182*
€ 0,1399*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA2B2C0G1H080D050BA
ab € 0,00613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.