Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10pF, 50V, 0603, ±0.25 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287948
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603CRNPO9BN100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603CRNPO9BN100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±0.25 pF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00771*
€ 0,01143*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0297*
€ 0,1572*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C100C5GACTU
ab € 0,0258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.