Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100pF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288055
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R9BB101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00516*
€ 0,00791*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,015*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00607*
€ 0,06304*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0416*
€ 0,1073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,6825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C101K5RACTU
ab € 0,0253*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y101KXACW1BC
ab € 0,00877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.