Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 25V, 0603, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288080
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603MRX5R8BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603MRX5R8BB106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1470
10
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,581*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3874*
€ 0,979*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.