Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 15pF, 50V, 0805, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288090
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805FRNPO9BN150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805FRNPO9BN150, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=15 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±1 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0335*
€ 0,0476*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1323*
€ 0,4302*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.