Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47nF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288173
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB473, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=47 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0598*
1 Tag
340
70
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0624*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0452*
€ 0,1711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,2775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.