Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 680pF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288176
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB681, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=680 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0545*
1 Tag
2540
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00933*
€ 0,06584*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0152*
€ 0,1351*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0392*
€ 0,1506*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 45,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C681K5RACTU
ab € 0,0105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.