Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.5nF, 50V, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288202
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPO9BN152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206JRNPO9BN152, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=1.5 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0328*
€ 0,1619*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1185*
€ 0,3172*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.