Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50V, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288217
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206JRX7R9BB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=100 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,029*
€ 0,0463*
4000
Frei Haus
ab € 0,03127*
€ 0,04887*
1
€ 6,90*
ab € 0,0447*
€ 0,2875*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1172*
€ 0,3472*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104JAT2A
ab € 0,0233*
Ähnlich
Kemet
C1206C104J5RACTU
ab € 0,0191*
Ähnlich
Multicomp
MC1206B104J500CT
ab € 0,0249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.