Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2nF, 2kV, 1808, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288278
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1808KKX7RDBB222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1808KKX7RDBB222, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=2 kV, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1808, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4650
5
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,657*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4862*
€ 0,979*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7993*
€ 0,95117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.