Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 50V, 1812, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288281
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7R9BB105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1812KKX7R9BB105, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=1 µF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1812, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4435
1
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,725*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4811*
€ 1,056*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.