Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 330nF, 50V, 1812, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288282
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7R9BB334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1812KKX7R9BB334, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=330 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1812, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,153*
1000
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,161*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3776*
€ 0,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812C334K5RACTU
ab € 0,251*
Ähnlich
Kemet
C1812C334K5RACTU
ab € 0,355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.