Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 200V, 1812, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288283
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7RABB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1812KKX7RABB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=1.3 mm, Kapazität=100 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=200 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1812, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,192*
€ 0,24*
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,735*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,456*
€ 1,1007*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8111*
€ 0,96521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,007* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.