Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x38x120mm 27.6V 4m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30289198
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RA1224G1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9RA1224G1001, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Breite=38 mm, Durchflussrate=4 m³/min, Gebläsedrehzahl=4200 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=350 mA, Tiefe=120 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
121 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,44*
€ 44,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 46,47*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 45,18*
€ 83,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.