Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-Transceiver 868MHz SMT 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPSGRFC-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
RF-Transceiver, Typ=SPSGRFC-868, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Empfangs-Versorgungsstrom=10 mA, Frequenz=868 MHz, HF-Eingangsempfindlichkeit=-118 dBm, Höhe=2 mm, Kanäle=-999, Länge=14 mm, Pins=10, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=22 mA, HF-Modulation=2-FSK GFSK MSK (G)MSK OOK ASK, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI U.FL RF GPIO, Verpackung=Behälter, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.