Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Referenzdesign-Kit für vorbeugende Wartung und Zustandsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-BFA001V2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Referenzdesign-Kit für vorbeugende ...
Referenzdesign-Kit für vorbeugende Wartung und Zustandsüberwachung, Typ=STEVAL-BFA001V2B, Frequenz=180 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=384 kB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=32 V, Versorgungsspannung min.=18 V, Inhalt=STEVAL-IDP005V2 Sensor Node, STEVAL-UKI001V2 Communication Adapter Board, STLINK-V3MINI Programming and Debugging Interface, Cables, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=GPIO ADC I²C IO-Link SWD, Speicher-Typ=Flash RAM EEPROM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
175 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
175 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.