Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Referenzdesign für Leistungsfaktorkorrekturwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-DPSTPFC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Referenzdesign für Leistungsfaktork...
Referenzdesign für Leistungsfaktorkorrekturwandler, Typ=STEVAL-DPSTPFC1, Frequenz=72 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=16 kB, Speichergrösse=64 kB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Powermanagement-Platine, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
2529 g
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
2529 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,63*
€ 1.005,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,18*
€ 892,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,38*
€ 877,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,11*
€ 836,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.