Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STSPIN32F0252 Referenzdesign für batteriebetriebene bürstenlose DC-Motortreiber, 19 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-PTOOL2V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STSPIN32F0252 Referenzdesign für ba...
STSPIN32F0252 Referenzdesign für batteriebetriebene bürstenlose DC-Motortreiber, 19 A, Typ=STEVAL-PTOOL2V1, Breite=58 mm, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=80 mm, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=72 V, Versorgungsspannung min.=20 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=I²C ADC USART SPI, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.